ルネセイコウ
ロイドチェアハイトール
座高さが700mm以上でハイカウンターテーブルに合います
用途
立ち作業に便利
材質
合成皮革・成型合板/スチールパイプ
幅(mm)
370
質量(kg)
3.6
高さ(mm)
1015
奥行(mm)
520
耐荷重(kg)
80
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×200×1100
座高(mm)
735
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82726264
LYD-73
リザードブラック・ダークブラウン/ブラック
735
3.6
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82726273
LYD-73
リザードブラウン・ダークブラウン/ブラック
735
3.6
¥
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。