ソノ
卒業証書ホルダー<プレミアムタイプ>
卒業証書の箔押入。上質な布目調の手触り
用途
卒業証書ホルダー
適合サイズ
A4
タイプ
タテ型
寸法(cm)
21×31.5×0.5
材質
リサイクルPVC
内容量
1セット(10冊)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82651933
-
レッド
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
82651958
-
ブルー
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください