阪和化工機
堅型撹拌機中速用
寸法C(mm)
16
内容量
1個
注意
※RoHS指令10物質対応はモーター部分のみ。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
出力(kW)
馬力(HP)
直径(Φmm)
撹拌軸(mm)
最大撹拌容量(L)稀薄液
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82655345
HP5001A
100
0.1
1/8
160(撹拌翼)
16×800L
600
20(概算)
263
282
545
¥
162,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82655354
HP5001B
200
0.1
1/8
160(撹拌翼)
16×800L
600
19(概算)
168
282
450
¥
155,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82655363
HP5002A
100
0.2
1/4
200(撹拌翼)
19×1000L
1200
23(概算)
263
282
545
¥
174,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82655379
HP5005
200
1.5
1.5
400(撹拌翼)
32×1650L
10000
95(概算)
384
392
779
¥
440,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください