曜日別特売

四角ランマ

四角ランマ - Mokuba(小山刃物製作所)四角ランマ - Mokuba(小山刃物製作所)
(1件のレビュー)

せまい場所での突き固めに。
四角が決めて!ランマ作業の不満解消!
ロングサイズは腰をかがめず、楽々作業!
壁際も、コーナーも残さず締める!
水道・電気・ガス配管施工時の固め、U字溝敷設の土固めに。

用途電動ハンマー用シャンク形状六角軸17H線幅(mm)150(対角)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82655406B-232702.3
12,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
82655415B-245002.8
16,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82655415
2022-10-24
用途: 地固め
農・林・水産業

側溝を設置するため土を掘った部分の地固めに利用。問題なく使えてますが、接続棒が固くて抜けなくなってるのはしっかりとした製品とも思いますが仕方ないかと

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする