Mokuba(小山刃物製作所)
SDSmax四角ランマ
せまい場所での突き固めに。
四角が決めて!ランマ作業の不満解消!
ロングサイズは腰をかがめず、楽々作業!
壁際も、コーナーも残さず締める!
水道・電気・ガス配管施工時の固め、U字溝敷設の土固めに。
用途
電動ハンマー用
シャンク形状
SDSマックス
線幅(mm)
150(対角)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82655424
B-92
270
2.4
¥
14,750
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
82655433
B-93
500
2.8
¥
19,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください