曜日別特売

エアークッションメーカー3rd

エアークッションメーカー3rd - アスウィルエアークッションメーカー3rd - アスウィルエアークッションメーカー3rd - アスウィルエアークッションメーカー3rd - アスウィルエアークッションメーカー3rd - アスウィルエアークッションメーカー3rd - アスウィルエアークッションメーカー3rd - アスウィルエアークッションメーカー3rd - アスウィル

アスカ製(aswill)専用フィルムACB/ACMシリーズでピロ―タイプ・バブルタイプの緩衝材を作成できます。
ロール長さ300Mのフィルムや25μm・30μmの厚口フィルムにも対応。
最大9m/分のスピードで製造可能(20μmフィルム時)。
エアーコントローラーで空気量調整可。
スピードは3段階で切替可能(フィルム厚み20・25・30μm切替)。
フィルムの使い終わりが分かるブザーお知らせ機能付き

用途エアークッションフィルムに空気を封入するエアークッション製造機適合【フィルム】aswill(アスカ)製ACF~、ACB~全シリーズコード長さ(m)1.5ウォームアップ時間約120秒間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
速度(m/min)
本体寸法(mm)
質量(kg)
消費電力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82659037ACM03AC1005~9328×170×162約2.20.11
60,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする