アスウィル
エアークッションフィルム200×80mm厚口
エアークッションフィルムACF80(厚み20ミクロン)の厚口タイプ(25ミクロン)。
用途
アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして
仕様
粒個数:約2500個
適合本体
ACM03
寸法(mm)
80×200(クッション)
タイプ
ピロー型(クッション)
フィルム厚さ(μm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82659055
ACF8025
HDPE(高密度ポリエチレン)
200
200
30
200×80
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください