Asmix(アスカ)
プラ枠ブラックボード
軽くて丈夫な樹脂フレームのブラックボード。
チョーク、マーカー、マグネットが使用可能。
用途
ブラックボード
付属品
トレー、吊り下げヒモ、フック金具、ネジ
材質
ボード面/表面処理鋼板、芯材/再生紙、フレーム/PVC、ABS
内容量
1枚
注意
※チョーク、マグネット、マーカーは付属いたしません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82659073
BB037
200×10×300
約0.3
S
¥
1,000
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
82659089
BB038
450×10×300
約0.6
M
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
82659098
BB039
450×10×600
約1.0
L
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください