曜日別特売

転倒防止ポスタースタンド トレーつき

転倒防止ポスタースタンド トレーつき - Asmix(アスカ)転倒防止ポスタースタンド トレーつき - Asmix(アスカ)転倒防止ポスタースタンド トレーつき - Asmix(アスカ)転倒防止ポスタースタンド トレーつき - Asmix(アスカ)転倒防止ポスタースタンド トレーつき - Asmix(アスカ)転倒防止ポスタースタンド トレーつき - Asmix(アスカ)転倒防止ポスタースタンド トレーつき - Asmix(アスカ)

ペットボトル2本設置で強風に強く抜群の安定感。
消毒液やリーフレットを置けるトレーつき。
A4ポスター部分は反射しにくいツヤ消しタイプ。
ブラックボード部分はマーカー、チョーク対応。
畳んでコンパクトに収納可能。

用途ポスタースタンド 消毒液台 ブラックボード耐荷重(kg)約1.5(トレー)/約5(ペットボトルトレー)質量(kg)約3.8材質フレーム:天然木/パネルカバー:PVC/裏版:MDFタイプ片面規格A4(ポスターパネル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×410×1100(設置時、突起部、トレー含まず)設置方法2Lのペットボトル4本を重しとして使用(ペットボトルは付属していません)有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)295×205(ポスターパネル部)/295×635(ブラックボード部)トレー寸法(mm)W385×D200内容量1台
注意
※ペットボトルは付属していません。
※水に濡れるところ、直射日光に当たるところ、高温多湿の場所でのご使用はお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82659143WPS-A4
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする