置くだけ自動細断200枚。
書類も作業時間もしっかりカット。
58dBの静音タイプ。
用途オフィス、事務所、テレワーク環境、店舗での機密書類、個人情報の細断細断形状マイクロカットオートフィード機能あり最大投入幅A4ダストボックス容量(L)約23(A4コピー用紙手動時120枚オートフィード時220枚)定格細断枚数(50Hz/60Hz)7枚(オートフィードセット枚数200枚)最大細断枚数7枚(オートフィードセット枚数200枚)細断寸法(mm)2×10定格使用時間(分)20(オートフィード時30)消費電力(W)(50/60Hz)230/250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×266×572質量(kg)約11保証期間1年(メーカー)色ホワイト寸法(幅×奥行×高さ)(mm)361×266×572内容量1台