Asmix(アスカ)
クロスカットシュレッダー木目
インテリアに馴染むウッドスタイル。
用途
オフィス、事務所、テレワーク環境、店舗での機密書類、個人情報の細断
細断形状
クロスカット
最大投入幅
A4
ダストボックス容量(L)
約4(A4コピー用紙30枚)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
2枚
最大細断枚数
2枚
細断寸法(mm)
4×10
定格使用時間(分)
10
消費電力(W)
27
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×375×184
質量(kg)
約2.1
保証期間
3か月(メーカー)
色
ブラウン
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
95×375×184
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82659204
B06WD
¥
11,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください