ACE(エース)
キーボックス
キーハンガーは脱着可能です。
扉はマグネットでピッタリ閉じます。
シリンダー錠の鍵は2本付いています。
色
ブラック
間口(mm)
350
材質
スチール
仕上
アクリル焼付塗装
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82659518
KC-30BK
61
400
3.4
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82659527
KC-40BK
71
274
2.8
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82659536
KC-60BK
71
400
3.8
¥
25,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82659545
KC-80BK
71
526
4.8
¥
31,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82659554
KC-100BK
71
652
5.9
¥
36,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください