曜日別特売

透けない窓付き封筒

透けない窓付き封筒 - 今村紙工透けない窓付き封筒 - 今村紙工透けない窓付き封筒 - 今村紙工透けない窓付き封筒 - 今村紙工透けない窓付き封筒 - 今村紙工透けない窓付き封筒 - 今村紙工透けない窓付き封筒 - 今村紙工透けない窓付き封筒 - 今村紙工

内面に透け防止の裏地紋印刷を施しており、中身が見えにくい窓付きタイプの封筒です。窓部分はグラシン紙なので、廃棄の際に分別不要です。

用途窓付き封筒として。窓枠あり郵便番号欄なし
全14種類を絞り込む
サイズ
坪量(g/m2)
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
テープ
寸法(幅W×高さH)(mm)
坪量(g/m2)
貼り合せ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82659274041951箱(1000枚)長3クラフトなし235×12070センター貼り
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
82659283042471箱(1000枚)長3なし235×120100センター貼り
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
82659299042561箱(1000枚)長3グリーンなし235×12080センター貼り
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
82659308042571箱(1000枚)長3ブルーなし235×12080センター貼り
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
82659317042971箱(1000枚)長3なし120×235100かます貼り
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
82659326186651箱(1000枚)長3ピンクなし235×12080センター貼り
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
82659335042991箱(1000枚)長3クラフトあり235×12070センター貼り
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
82659344047081箱(1000枚)長3あり235×120100センター貼り
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
82659353047101箱(1000枚)長3グリーンあり235×12080センター貼り
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
82659369069901箱(1000枚)長3ブルーあり235×12080センター貼り
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
82659378186681箱(1000枚)長3あり120×235100かます貼り
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
82659387186641箱(1000枚)長3ピンクあり235×12080センター貼り
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
82659396260161箱(500枚)角20あり324×229100センター貼り
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
82659405287511箱(500枚)角20ブルーあり324×229100センター貼り
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする