今村紙工
透けないクラフト封筒
色
クラフト
窓枠
なし
貼り合せ位置
センター貼り
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
テープ
寸法(幅W×高さH)(mm)
坪量(g/m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82659414
27687
1箱(1000枚)
長4
なし
205×90
70
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
82659439
21634
1箱(500枚)
角2
なし
332×240
85
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
82659457
21635
1箱(1000枚)
長3
あり
235×120
70
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
82659466
21636
1箱(500枚)
角2
あり
332×240
85
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
82659423
21633
1箱(1000枚)
長3
なし
235×120
70
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
82659448
27686
1箱(1000枚)
長4
あり
205×90
70
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください