2カメドライブレコーダー(フロント・車内)

2カメドライブレコーダー(フロント・車内) - Elut

安心の3年保証!車内が撮れる、24V車両対応 2カメドライブレコーダー
前方と車内を同時録画!
ナイトクリアVer.2で夜間も鮮明に記録!STARVIS IMX307搭載!
すぐにパーキングモードが使用可能!(本体カメラ・別体カメラ)
フルハイビジョン録画 !HDR[ハイダイナミックレンジ]搭載 !
超速GPS採用!自車位置や速度も記録。安心のGPSおしらせ機能
スーパーキャパシタ搭載、microSDカードフォーマット低減機能、SDカード書き込み禁止モード検知機能
安全運転支援機能(本体カメラ)
3つの録画モード
2.4インチタッチパネル搭載、ワンタッチでクイック録画も!
いろいろな場所に取り付けが可能
カンタン操作!専用ビューアソフト

ディスプレイ2.4インチタッチパネル画素数200万画素(FullHD)/100万画素(HD)/35万画素(D1)、別体カメラ:100万画素(HD)/35万画素(D1)記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、 64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨) ※メーカーオプションmicroSDカード推奨取付方式分離型電源電圧(V)DC12/24動作温度範囲(℃)-10~60撮像素子本体カメラ:200万画素 カラーCMOSセンサー、別体カメラ:100万画素 カラーCMOSセンサー視野角本体カメラ:水平119°垂直62°対角147°、別体カメラ:水平104.56°垂直55.36°対角124.78°F値本体カメラ:F2.0、別体カメラ:F2.0最低被写体照度(Lux)本体カメラ/別体カメラ:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体カメラ:92×23.5×51(マウントベース取り付け時:H82)(突起部含まず)、別体カメラ:42×17.5×31(マウントベース取り付け時:H54)(突起部含まず)質量(g)本体カメラ:96、別体カメラ:22付属品常時電源コード(駐車監視対応/約5m)、本体用マウントベース※両面テープ(ガラス用)貼り付け済、両面テープ(常時電源本体取り付け用)、本体用ボールジョイント(ダッシュボード用)、別体カメラ用マウントベース、別体カメラ用ボールジョイント(ダッシュボード用)、本体用マウントベースの両面テープ(ダッシュボード用)、撮影中ステッカー、別体カメラ用マウントベースの両面テープ(ガラス用)、コードクリップ×10、別体カメラ用マウントベースの両面テープ(ダッシュボード用)、カメラ接続コード(約0.8m)、脱脂クリーナー、取扱説明書、32GB microSDTMカードクラス10/SDHC規格準拠画質【FullHD】高画質(12Mbps)、標準(10Mbps)、低画質(8Mbps)、【HD】:高画質(7Mbps)、標準(5Mbps)、低画質(3Mbps)、【D1】:高画質(2Mbps)、標準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)画角【FullHD】本体カメラ:水平117.9°垂直62.2°対角141.2°、別体カメラ:非対応、【HD】本体カメラ:水平117.9°垂直62.2°対角141.2°、別体カメラ:水平104.56°垂直55.36°対角124.78°、【D1】本体カメラ:水平88.5°垂直62°対角108.05°、別体カメラ:水平84°垂直55.36°対角104.36°画像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEGモード常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)GPSあり記録範囲日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル音声録音有り(オン、オフ設定可)規格VCCI クラスB保証期間3年仕様HDR:有り ※別体カメラは有りで固定、3Gセンサー:有り(衝撃感度10段階)、外部映像出力:有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)※再生時なし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82663063AG423-DRC
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする