曜日別特売

ガンコな霜・氷をズバッと解氷! 特殊シリコーンによる撥水効果で再凍結も防止します!
グリコール系溶剤が入っていないのでフロントガラスがギラつかずクリアな視界を確保します。

用途自動車ガラス用解氷、撥水剤成分アルコール類95%、シリコーン使用温度(℃)-40まで
注意
※用途以外に使用しないこと。
※人体に向けて使用しないこと。
※シミになる恐れがあるので、衣服に付着しないようにすること。
※塗装面に直接液が付いた場合は直ちに拭き取ること。
※走行中には絶対に使用しないこと。
※車内外の温度差が大きい時、ワイパー作動により瞬間的にガラス面が白く曇る場合があるので注意すること。
※ワイパーゴムが劣化しているとワイパーがビビることがあります。確認して不良の場合は交換すること。
※ガラスの内側には使用しないこと。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8266321920521個(300mL)1:積もった雪や氷がある場合は、キャップでできるだけかき落としてください。2:缶をよく振り、ガラス面から15cm~20cm位離して、凍結部分にスプレーしてください。3:霜や氷が解け始めたらワイパーを動かすか、タオルなどで拭き上げてください。解氷と同時にガラスコーティングも完了します。
850
599
659(税込)
4日以内出荷
8266322820531個(400mL)1:ボトルをよく振り、噴射口を×以外にセットする。2:缶をよく振り、ガラス面から15cm~20cm位離して、凍結部分にスプレーしてください。3:霜や氷が解け始めたらワイパーを動かすか、タオルなどで拭き上げてください。解氷と同時にガラスコーティングも完了します。
1,000
取扱い終了
8266323720851個(900mL)1:ボトルをよく振り、噴射口を×以外にセットする。2:缶をよく振り、ガラス面から15cm~20cm位離して、凍結部分にスプレーしてください。3:霜や氷が解け始めたらワイパーを動かすか、タオルなどで拭き上げてください。解氷と同時にガラスコーティングも完了します。
1,280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする