SMT
フレックスロングギアレンチ
超ロング&120枚ギアでガッチリつかむ強いギア。
スリーブ付きのボックスでナット、ボルトをしっかりホールド。
便利なフレックス機能で、前後の可動域180度。ベルト調整や、下回り作業に最適です。
ソケット
スプライン形状
ギア数
120枚
材質
クロームバナジューム鋼
可動範囲(°)
ヘッド:180
形状
ストレート
内容量
1本
注意
※本締め可能ですが、超ロングギアレンチの為、ボルト等を緩める際(特に固着している場合)には思った以上に簡単にトルクがかかります。
※高トルクをかけると、内部ギアの破損・ベッドを留めているピンの破損につながりますので、十分ご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
サイズ
寸法a(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82675435
17RWFDBX13150A
420
13×15
25
27.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
82675444
17RWFDBX16180A
416
16×18
28.9
31.3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
82675453
17RWFDBX17190A
457
17×19
18.7
21.2
オープン
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82675417
17RWFDBX08100A
313
8×10
18.7
21.2
オープン
取扱い終了
82675426
17RWFDBX12140A
392
12×14
23.7
26.3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください