CUSTOR(クストー)
チェーンエクステンションドライブバー
ウォーターポンプ等・パワーステアリング・及びトランスミッション・ドアヒンジのような閉じ込められたスペースの作業性をUPさせます。
用途
届かなかった奥まった箇所・ラチェットレンチの振り角のない箇所のボルト/ナットの脱着に。
径(Φmm)
ギヤ:28
ギア数
12枚
質量(g)
374
付属品
1/4・3/8アダプター各1個
内容量
1本
注意
※エアインパクトレンチでの使用はご遠慮ください。
※適切な1/4・3/8dr.のアダプター・ソケットをご使用ください。
※このエクステンションバーは狭い箇所のボルト/ナット類の脱着の補助工具となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82675575
SD-1124
¥
10,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください