ベアリング取り外し工具

ベアリング取り外し工具 - シマテックベアリング取り外し工具 - シマテック

リテーナーに穴をあけ、ベアリングの内輪と外輪の間にボールアダプタ―をロックして、ベアリングを引き上げます。
ハウジングとシャフトの間に組み込まれた大型のボールベアリングを取り外すことが可能です。
高強度、高品質のスイス製
内径30~160mmのボールベアリングに対応(MAXシャフト長:500mm)
シールドタイプ(Zタイプ)もシールを外せば使用可能
重量9.1kg、コンパクトケース入りのため、現場へも簡単に持ち運び可能

セット内容スピンドル付 サポートビーム ×1、ボールアダプタ(A7~A12)各2、プルロッド ×2、延長用ロッド ×2(シャフトが長い場合に使用)質量(kg)9.1適合内径(Φmm)30~160内容量1台
関連資料:(1.66MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82675819BP160
211,200
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする