充電インパクトドライバー

充電インパクトドライバー - Panasonic(パナソニック)充電インパクトドライバー - Panasonic(パナソニック)充電インパクトドライバー - Panasonic(パナソニック)充電インパクトドライバー - Panasonic(パナソニック)充電インパクトドライバー - Panasonic(パナソニック)充電インパクトドライバー - Panasonic(パナソニック)充電インパクトドライバー - Panasonic(パナソニック)充電インパクトドライバー - Panasonic(パナソニック)

軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現1.1kgの軽量本体で、上向き作業の疲労軽減上下2つのLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適

最大締付トルク(N・m)【正逆同トルク】約165打撃数(min-1[回/分])0~3700作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ3.5~Φ9.5、《テクス(対SPC・厚み1.6mm)》Φ3.5~Φ6、《普通ボルト(対鉄板・厚み10mm)》M6~M12チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)LEDライト:スイッチ連動ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本ボルト締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本振動3軸合成値(m/s2)11.8回転数(min-1[回/分])0~2750内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
バッテリー電圧(V)
セット内容
寸法(全長×全高×幅)(mm)
質量(kg)
電池パック
機能
電源
消費電力(W)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82675916EZ1P31F10D-R2実用:約20、フル:約4510.8レッド本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01本体のみ:138×190×65、EZ8L1020FA:138×219×68本体のみ:0.80、EZ8L1020FA:1.1F10D、EZ8L1020FA電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示充電器:AC100V(50/60Hz)充電器:約60充電器:約630
60,300
47,980
52,778(税込)
当日出荷
82675925EZ1P31F10D-Y2実用:約20、フル:約4510.8イエロー本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01本体のみ:138×190×65、EZ8L1020FA:138×219×68本体のみ:0.80、EZ8L1020FA:1.1F10D、EZ8L1020FA電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示充電器:AC100V(50/60Hz)充電器:約60充電器:約630
60,300
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
返品不可
82675934EZ1P31X-R---レッド本体のみ(※充電器・電池パック・ケースは別売りです。)本体のみ:138×190×65本体のみ:0.80-電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト---
30,200
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
82675943EZ1P31X-Y---イエロー本体のみ(※充電器・電池パック・ケースは別売りです。)本体のみ:138×190×65本体のみ:0.80-電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト---
30,200
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする