曜日別特売

工事用充電LEDマルチライト(本体のみ) マグネット付き

工事用充電LEDマルチライト(本体のみ) マグネット付き - Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDマルチライト(本体のみ) マグネット付き - Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDマルチライト(本体のみ) マグネット付き - Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDマルチライト(本体のみ) マグネット付き - Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDマルチライト(本体のみ) マグネット付き - Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDマルチライト(本体のみ) マグネット付き - Panasonic(パナソニック)

マグネット装着、小型で明るいハンドル付きで手持ちでも使用可能引っ掛けフック付きで高所からの照射が可能

バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8照度(Lx)1200全光束(Lm)600点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:50%、弱:10%)照射角度(°)開閉角度:0~180、7ポジション、回転角度:-90~180 刻みなしの自由回転LED使用数(個)10出力(W)LED:約6連続点灯時間強:約3時間10分、中:約7時間、弱:約30時間色温度昼白色セット内容本体のみ質量(g)480(Mgベース付き、電池なし)、参考:390(本体のみ)長さL×高さH×幅W(mm)本体のみ:193×99×98(※ハンドルは水平に開いた状態)LED寿命(時間)5000以上(初期明るさの70%が寿命判断)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82675959EZ1L31T-Rレッド
20,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
82675968EZ1L31T-Yイエロー
20,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする