軽量2.1kgのスティック形状 片手で取り回しラクラク
圧着端子、スリーブ60スケアまでを圧着可能
小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池1個付セット。
バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8公称出力(kW)42全長×全幅W×全高(mm)329×70×103質量(kg)2.1能力CV線(14mm2 )約470回、CV線(22mm2 )約280回、CV線(38mm2 )約230回、CV線(60mm2 )約160回色ブラックセット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K02仕様圧着範囲(ダイスの組合せ):(銅線用裸圧着端子およびスリーブ) コネクタ(mm2 )14・22・38:オスダイス14-38・メスダイス14-60、コネクタ(mm2 )60:オスダイス60・メスダイス14-60内容量1台