曜日別特売

ケーブルカッター刃

ケーブルカッター刃 - Panasonic(パナソニック)ケーブルカッター刃 - Panasonic(パナソニック)ケーブルカッター刃 - Panasonic(パナソニック)ケーブルカッター刃 - Panasonic(パナソニック)

EZ1W31充電圧着機用ケーブルカッター刃

口径(Φmm)30最大切断能力CV線(3心)60mm2 (Φ29)、IV線(単心)325mm2 (Φ29)、VVR線(3心)38mm2 (Φ28)切断可能線径(Φmm)最小:0.6全長×全幅W×全高(mm)本体組込:421×70×108、単体:141×98×65質量(kg)本体組込:2.85、単体:1.1能力CV線(200mm2 )約90本、CVT線(38mm2 ×3心)約110本、VVR線(38mm2 ×3心)約110本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82675995EZ9X350
168,700
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする