セラミックビット

セラミックビット - エンジニアセラミックビット - エンジニアセラミックビット - エンジニアセラミックビット - エンジニアセラミックビット - エンジニアセラミックビット - エンジニアセラミックビット - エンジニアセラミックビット - エンジニア

自動機などで使用できるセラミックビット。
耐久性に優れたジルコニア系ファインセラミック。
ビットの先端と軸部とで2種類の調整が可能です。

内容量1個
注意
※0.01N m以上のトルクをかけるとビットが破損する恐れがあります。
※強い衝撃を加えるとビットが破損する恐れがあります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
全長(mm)
軸径(Φmm)
軸長(mm)
材質(グリップ)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82676099BD-01マイナス0.4x0.9224218ジルコニア系ファインセラミック0.4
800
799
879(税込)
6日以内出荷
82676108BD-02マイナス0.4x1.3224218ジルコニア系ファインセラミック0.4
950
949
1,044(税込)
6日以内出荷
82676117BD-03マイナス0.4x1.82.5242.518ジルコニア系ファインセラミック0.6
800
799
879(税込)
6日以内出荷
82676126BD-04マイナス0.7x2.52.5242.518ジルコニア系ファインセラミック0.6
800
799
879(税込)
6日以内出荷
82676135BD-05マイナス0.35x1.952.5242.518ジルコニア系ファインセラミック0.6
1,050
999
1,099(税込)
6日以内出荷
82676144BD-06マイナス0.35x0.8224218ジルコニア系ファインセラミック0.4
1,050
999
1,099(税込)
6日以内出荷
82676153BD-07マイナス0.4x2.42.5242.518ジルコニア系ファインセラミック0.6
1,250
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
82676169BD-08マイナス0.7x1.3224218ジルコニア系ファインセラミック0.4
1,050
999
1,099(税込)
6日以内出荷
82676178BD-09プラス-2.5242.515ジルコニア系ファインセラミック0.8
950
949
1,044(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする