エンジニア
TP-23/24用コレット 小
TP-23/24用のコレット。
用途
ドリル、タップの保持に。
適合サイズ(mm)
0.1~1.2/2.0~2.5
全長(mm)
40
質量(g)
5
材質
鉄
アズワン品番
65-1699-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82676293
BT-01
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください