曜日別特売

TP-23/24用コレット 大

TP-23/24用コレット 大 - エンジニア

TP-23/24用のコレット。

用途ドリル、タップの保持に。適合サイズ(mm)1.2~2.0/2.5~3.2全長(mm)40質量(g)5材質アズワン品番65-1699-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82676309BT-02
1,100
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする