汚水の水位測定に適しています。
雷などによる誘導電流に対応して、耐雷機能(±10kV)と強化したタイプです。
誤動作など従来の水位計におけるさまざまな問題点をクリア。
次代の水処理に求められる高度な水位管理に対応する水位センサです。
用途FRP浄化槽や小規模合併浄化槽における水位管理・測定、汚水処理施設における水位管理・測定および一般水位測定仕様【耐雷サージ】±10kV付属品チェーン4m×Φ3mm(SUS304)(端末にシャックル付)材質水位計本体部:SUS304(保護筒:樹脂)質量(kg)約1.5(水位センサー本体部)使用温度範囲(℃)-5~50(凍結不可)検出方式拡散型半導体式測定精度非直線性誤差:±1.0%F.S.、温度影響:±0.1%F.S./℃測定範囲(m)0~2(水位)負荷抵抗MAX395Ω/DC24V時(許容)ケーブルPVC 2C×0.5mm2+シールド線+中空チューブ10/20/30/40m(外径12mm)出力信号DC4~20mA内容量1台