汚水の水位測定に適しています。
雷などによる誘導電流に対応して、耐雷機能(±10kV)と強化したタイプです。
誤動作など従来の水位計におけるさまざまな問題点をクリア。
次代の水処理に求められる高度な水位管理に対応する水位センサです。
用途FRP浄化槽や小規模合併浄化槽における水位管理・測定、汚水処理施設における水位管理・測定および一般水位測定取扱液汚水電源電圧(V)AC85~242(50/60Hz)仕様【耐雷サージ】電源部:±10kV、信号入力部:±10kV、±5kA質量(kg)約0.9(変換器本体)接点数リレー出力4点、a接点使用温度範囲(℃)-5~50測定精度非直線性誤差:±0.5%F.S.±1digit、温度影響:±0.05%F.S./℃、リレー接点出力:±1.0%F.S.入力水位センサ供給電源:DC26V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×67×120入力信号DC4~20mA最大消費電力(W)約10測定範囲(m)0~200設置方式屋内設置(壁取付形)使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)接点容量(A)1/AC220V内容量1台