送排風機ジェットファン JF型

送排風機ジェットファン JF型 - 鶴見製作所

手軽に移動ができ、換気のしにくいところでも簡単に新鮮な外気を供給できます。
本体の向きを変えることにより、送風・排気どちらにも使えます。
フレキシブルダクト(特別付属品・別売)を接続し、離れたところからの送風など、用途が広がります。

用途マンホール作業内をはじめ、あらゆる作業現場の換気用付属品ダクト接続用バンド×1、電源コード(2mプラグ付)×1極数2P内容量1台
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
電圧(V)
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82663483JF-202250単相10050/60
111,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82663499JF-252350単相10050/60
128,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82663508JF-302550単相10050/60
147,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする