曜日別特売

フレキシブルダクト JFD型

フレキシブルダクト JFD型 - 鶴見製作所

伸展性が強く丈夫で、本体との接続が簡単にできます。

用途送排風機ジェットファン JF型の特別付属品長さ(m)5内容量1本
関連資料:(0.86MB)
注意
※送排風機ジェットファン JF型(別売)と一緒に使用して下さい。本体によってダクト異なりますので適合本体型式確認下さい。※作業上5m以上必要な場合にはダクトにダクトを接続して使用して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ダクト径(Φmm)
長さ(m)
適合本体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82663517JFD-201SP2305JF-202
30,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82663526JFD-251SP2805JF-252
39,100
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82663535JFD-301SP3205JF-302
41,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする