曜日別特売

一般工事排水用水中ポンプ(高揚程仕様) LH型

一般工事排水用水中ポンプ(高揚程仕様) LH型 - 鶴見製作所

凸部のないシンプルなスタイルの全面水路円筒形を採用。
上吐出し構造により渇水運転でのモータ冷却効果が高く、ディープウエル専用機に適しています。
吐出し口はセンターフランジ構造を採用、配管接続の状態で重心ぶれをおこしません。
ホース配管用としてホースカップリングの取り付けも可能です。

用途各種工事のディープウエル工法による排水用、加圧中継用、各種工事の揚・排水用材質キャブタイヤケーブル:2PNCT・F、【ポンプ】羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)・SCS13、ケーシング:FC200・FCD450・FCD700、マウスリング:高クロム鋳鉄(HiCrFC)、軸封(メカニカルシール):SiC、【モーター】フレーム:FC200/FC250、主軸:SUS420J2(接液部)(3~5.5kW・37kW・45kW)/SUS420J2(7.5~30kW・55kW以上)極数2極構造羽根車:オープン・クローズ、軸封:ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)、軸受:玉軸受・ころ軸受異物通過径(Φmm)8.5始動方式じか入耐熱クラスB種内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ潤滑油タービン油VG32液温(℃)0~40配管接続方式JIS10Kフランジ・JIS20Kフランジ・特殊フランジモータ種類乾式水中形誘導電動機内容量1台
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
取扱液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82663544LH23.7503.7三相20050300.2湧水・工事排水・土砂水
481,000
369,800
406,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82663553LH23.7503.7三相20060300.2湧水・工事排水・土砂水
481,000
369,800
406,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82663569LH35.5805.5三相2005035/300.3/0.5湧水・工事排水・土砂水
539,000
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82663578LH35.5805.5三相2006035/300.3/0.5湧水・工事排水・土砂水
539,000
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82663605LH41110011三相2005035/301.0/1.2湧水・工事排水・土砂水
915,000
659,800
725,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82663614LH41110011三相2006035/301.0/1.2湧水・工事排水・土砂水
915,000
659,800
725,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82663623LH61515015三相2005035/251.5/2.0湧水・工事排水・土砂水
1,020,000
759,800
835,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82663639LH61515015三相2006035/251.5/2.0湧水・工事排水・土砂水
1,020,000
759,800
835,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82663587LH47.51007.5三相2005035/300.6/0.9湧水・工事排水・土砂水
795,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82663596LH47.51007.5三相2006035/300.6/0.8湧水・工事排水・土砂水
795,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする