曜日別特売

A4/A5 ファイル額(OA サイズ兼用)

A4/A5 ファイル額(OA サイズ兼用) - 万丈A4/A5 ファイル額(OA サイズ兼用) - 万丈A4/A5 ファイル額(OA サイズ兼用) - 万丈A4/A5 ファイル額(OA サイズ兼用) - 万丈A4/A5 ファイル額(OA サイズ兼用) - 万丈A4/A5 ファイル額(OA サイズ兼用) - 万丈A4/A5 ファイル額(OA サイズ兼用) - 万丈A4/A5 ファイル額(OA サイズ兼用) - 万丈

お気に入りのクリアファイルがぴったり収まるフレーム。
付属の2枚のマットを使用することで、1枚で4サイズに対応!A4クリアファイル、A5クリアファイル、OA-A5判、OA-A4判が収納できます。

適合サイズA5判/A4判外寸(mm)242×331×15内寸(mm)220×310窓寸法(幅×高さ)(mm)208×298質量(g)440材質(本体)樹脂製、(面材)樹脂内容量1枚
注意
※特殊な仕様やサイズのファイルは収まらない場合がございます。
※クリアファイルA5・OA用紙A5は1枚のマットで両サイズ対応しています。4辺のマットに隠れる範囲が異なります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82663788106581ブラウン木目
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
82663797106582ナチュラル木目
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
82663806106583ホワイト無地
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
82663815106584ブラック無地
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする