万丈
ウッドフレーム フルール
木のあたたかみを感じるベーシックなL判フレーム。
19mmの程よい奥行のある、フラットで高級感のある質感です。
適合サイズ
L判
外寸(mm)
110×148×19
内寸(mm)
89×127
窓寸法(幅×高さ)(mm)
82×120
質量(g)
140
柄
木目
材質
(本体)木製、(面材)ガラス
仕様
壁掛用金具・縦横兼用スタンド付、縦横・掛け置き兼用
内容量
1枚
注意
※木目を活かした商品で、個々に木目の出方が異なります。
※フレーム表面は節目や塗装ムラが出る場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82663824
106577
ナチュラル
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
82663833
106578
ブラウン
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
82663849
106579
ダークブラウン
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください