曜日別特売

手元供養3面額(メッセージカード付)

手元供養3面額(メッセージカード付) - 万丈手元供養3面額(メッセージカード付) - 万丈手元供養3面額(メッセージカード付) - 万丈手元供養3面額(メッセージカード付) - 万丈手元供養3面額(メッセージカード付) - 万丈手元供養3面額(メッセージカード付) - 万丈手元供養3面額(メッセージカード付) - 万丈手元供養3面額(メッセージカード付) - 万丈

メッセージを添えられるアンティーク調の3面お手元供養額。
大切なお写真とメッセージカードを3面で飾れるアンティーク調のお手元供養額です。L判写真対応・中央はマットを外せば2L判も飾れます。メッセージカードは2枚付きで、故人やペットへのメッセージを書き込むことができます。

適合サイズL判/2L判外寸(mm)402×208×17(見開き時)内寸(mm)[中央]127×178、[左右]89×127窓寸法(幅×高さ)(mm)[中央]115×166 、[左右]77×115質量(g)400デコラティブ材質(本体)樹脂製、(面材)樹脂仕様メッセージカード2枚付(右のみ、1枚は予備用)、マット1枚付(中央のみ・L判窓寸 79×117mm)、横置きのみ内容量1個
注意
※3面はコの字型です。
※左右のフレームを閉じて収納することはできません。
※中央はマットを外すと2L判(127×178mm)のお写真も入れられます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82663858106550シルバー
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
82663867106551キャメル
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする