万丈
手ぬぐい額
お好みの手ぬぐいをインテリアにできる手ぬぐい額。
シンプルな手ぬぐいにも最適。お好みの手ぬぐいがおしゃれなインテリア装飾になります。
外寸(mm)
368×948
内寸(mm)
320×900
質量(g)
1650
柄
木目
材質
(本体)樹脂製、(面材)樹脂製、PET
仕様
中板マット台紙・壁掛用金具・吊り紐付、縦横兼用・掛けのみ
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82663876
105348
ホワイト
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
82663885
105349
アイボリー
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
82663894
105350
ブラック
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください