三和体育製販
ライン引 CM-58
シンプルなライン引きです。
用途
学校、駐車場、工事現場に
容量(kg)
炭カル7.5、消石灰3.7
寸法(幅W×奥行D)(mm)
230×235
高さ(cm)
3.5(粉出口)
車輪径(Φmm)
135
材質(車輪)
PE
ハンドル高さ(mm)
760
仕様
概算距離(炭カル5cm幅):200m
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82666789
S-1383
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません