ライン引 CL-511

ライン引 CL-511 - 三和体育製販

大容量 15kg で車輪径18.5cmの大型2輪モデルです

用途学校、駐車場、工事現場に容量(kg)炭カル15、消石灰7.4寸法(幅W×奥行D)(mm)290×265高さ(cm)6(粉出口)車輪径(Φmm)185材質(車輪)発泡ゴムハンドル高さ(mm)960仕様概算距離(炭カル5cm幅):600m内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82666798S-1385
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする