曜日別特売

アルコールチェッカー(アルコール検知器)

アルコールチェッカー(アルコール検知器) - alsolアルコールチェッカー(アルコール検知器) - alsolアルコールチェッカー(アルコール検知器) - alsolアルコールチェッカー(アルコール検知器) - alsolアルコールチェッカー(アルコール検知器) - alsolアルコールチェッカー(アルコール検知器) - alsolアルコールチェッカー(アルコール検知器) - alsolアルコールチェッカー(アルコール検知器) - alsol
(2件のレビュー)

道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による確認が義務化されます。
息を吹きかけて呼気中アルコール濃度を測定可能なアルコール検知器です。見やすい大画面バックライト液晶。
ランプの色で分かる3レベル測定結果(合格(緑)、酒気帯び(黄)、飲酒(赤))。
測定結果を50件まで登録できるメモリー機能付き。コンパクトサイズで持ち運びしやすい。
BrAC表示方式。国家公安委員会告示準拠。日本仕様。USB充電式。 LCDディスプレイ。非接触式。吹き込み式。

用途アルコールセンサー、アルコール検知器として。飲酒運転防止、飲み過ぎ防止、アルコールテスター携帯用、簡単非接触、コンパクト、乾電池付属品取扱説明書、収納袋材質ABS、PC質量(g)約30使用温度範囲(℃)5~35※結露なきこと電源単4アルカリ乾電池×2(電池別売り)測定範囲(mg/L)0.00~1.00測定時間15~20秒(起動10秒、測定10カウント以内に吹き込み)センサー半導体式ガスセンサー測定対象呼気中アルコール濃度ディスプレイLCD寿命センサー:使用開始後1年経過、または2000回になった場合(どちらか早い方)表示機能ランプ色:合格(緑)/酒気帯び(黄)/飲酒(赤)保証期間6ヶ月表示単位0.05mg/L本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)2.9×1.5×12.1保管温度範囲(℃)0~40※結露なきことデータ記録件数50Bluetoothあり認定取得J-BAC(認定番号:JB10002-40)対応ソフトウェアALSOLアプリとALSOL.JP管理システム内容量1台
関連資料:(10.86MB)
注意
※アルコール検知器の測定値は、飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であり、運転の可否を判断するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82666755GX-AC002
オープン
6,098
6,708(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82666755
2023-11-06
用途: 使えない

初めから「センサー寿命」が点灯し使えない。
本体に印刷されている商品名も消えかかっており新品なのか?と疑ってしまう。

3が参考にしています
対象商品 : 82666755
2023-10-05
用途: 社用車の運転用

2023年10月購入。到着してすぐ使用したが、最初からセンサー寿命の赤ランプが点灯していた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする