ジェイウィン(J win)
アルコール除菌剤 Viruscut 4L JVC-04L
アルコール濃度75%以上の除菌剤になります。
手指だけでなく、ドアノブや無線機など手に触れる気になるところにも使えます。
4Lの大容量タンクで詰替えに最適です。
用途
手指や気になる箇所の除菌に、ディスペンサー用の詰替え用に
容量(L)
4
成分
エタノール、乳酸ナトリウム、精製水
仕様
アルコール濃度:75度
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本(4L)
注意
※使用上の注意をよくお読みください。
※本製品は、医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エタノールの代替品として、手指などの消毒に使用することが可能です。
※用途外に使わないでください。
※引火の恐れがあるので、火気の近くで使用しないでください。
※換気をよくしてご使用ください。
※人に向けてスプレーしないでください。
※子供や認知症の方などの誤飲などを防ぐ為置き場所に注意してください。
※アルコール製剤の為、アルコールに敏感な方は注意してご使用ください。
※液が床や家具にかかった場合は、変色する恐れがあるので、直ぐに布などで拭き取ってください。
※直射日光を避け、高温になるところに置かないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82666938
JVC-04L
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません