アルコール除菌剤 Viruscut 20L JVC-20L

アルコール除菌剤 Viruscut 20L JVC-20L - ジェイウィン(J win)アルコール除菌剤 Viruscut 20L JVC-20L - ジェイウィン(J win)

アルコール濃度75%以上の除菌剤になります。
手指だけでなく、ドアノブや無線機など手に触れる気になるところにも使えます。
20Lの大容量タンクで詰替えに最適です。

用途手指や気になる箇所の除菌に、ディスペンサー用の詰替え用に容量(L)20成分エタノール、乳酸ナトリウム、精製水仕様アルコール濃度:75度繰り返し・詰め替え対応内容量1個(20L)
注意
※使用上の注意をよくお読みください。
※本製品は、医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エタノールの代替品として、手指などの消毒に使用することが可能です。
※用途外に使わないでください。
※引火の恐れがあるので、火気の近くで使用しないでください。
※換気をよくしてご使用ください。
※人に向けてスプレーしないでください。
※子供や認知症の方などの誤飲などを防ぐ為置き場所に注意してください。
※アルコール製剤の為、アルコールに敏感な方は注意してご使用ください。
※液が床や家具にかかった場合は、変色する恐れがあるので、直ぐに布などで拭き取ってください。
※直射日光を避け、高温になるところに置かないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、お届けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82666947JVC-20L
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする