フェイシャル&ボディシート ギガクールマックス 150枚入

フェイシャル&ボディシート ギガクールマックス 150枚入 - ホリコーフェイシャル&ボディシート ギガクールマックス 150枚入 - ホリコーフェイシャル&ボディシート ギガクールマックス 150枚入 - ホリコー

かなり強めのメントールで働く男も納得の爽快仕上げのフェイシャル&ボディシートです。
顔や首筋の汚れやベタつきをしっかり拭き取ります。

用途顔や体の汗や汚れ落とし、シャワーを浴びれない時などに性別男性用シートサイズ(cm)18×40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200積層枚数(シート)150成分水、エタノール、カキタンニン、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、タルク、ヒドロキシアパタイト、メチルパラベン、エチルパラベン、香料香りライム系内容量1本(150枚)
注意
※日の当たる場所、高温の所には置かないでください。
※水に溶けない為、トイレには流さないでください。
※目やデリケートな部分へのご使用はお避けください。
※お肌に傷やはれもの、湿疹等異常のあるときは使用しないでください。
※中身の乾燥を防ぐ為、フタをしっかり閉めて保管してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
826669566300030495
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デオドラント・制汗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする