横浜ディスプレイミュージアム
デルフィニューム
材質
ポリエステル、PE、鉄
花径(cm)
2~5.5
高さ(cm)
88
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82679958
FA -7367
W
¥
1,200
¥
939
¥
1,033
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82679967
FA -7367
PU
¥
1,200
¥
939
¥
1,033
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82679976
FA -7367
DPU
¥
1,200
¥
939
¥
1,033
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82679985
FA -7367
BLU
¥
1,200
¥
939
¥
1,033
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください