横浜ディスプレイミュージアム
アマリリスグラン
材質
ポリエステル、PE、鉄、紙
花房径(cm)
6
高さ(cm)
75
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82679994
FA -7369
R
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82680003
FA -7369
W
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください