横浜ディスプレイミュージアム
ビロウヤシリーフスプレー
材質
PE、鉄、紙
色
GR
葉(cm)
径:22
高さ(cm)
83
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82680457
FG -5194
¥
1,100
¥
859
¥
945
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください