横浜ディスプレイミュージアム
カラジュームブッシュ
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
W/G
葉(cm)
径:10~14
幅(cm)
45
高さ(cm)
45
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82680624
GL -5307
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください