横浜ディスプレイミュージアム
ミニプミラハンギングブッシュ
材質
ポリエステル、PE、鉄
葉(cm)
長:1.5~3
幅(cm)
30
高さ(cm)
85
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82680649
GL -5309
W/G
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82680658
GL -5309
GR
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください