ミントハンギングブッシュ

ミントハンギングブッシュ - 横浜ディスプレイミュージアムミントハンギングブッシュ - 横浜ディスプレイミュージアム
材質ポリエステル、PE、鉄葉(cm)長:2.4~6.5幅(cm)30高さ(cm)85内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82680667GL -5310GR
2,300
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
82680676GL -5310YGR
2,300
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする