横浜ディスプレイミュージアム
フロッキーグリーンガーランド
材質
PE、鉄、PVC
色
GR
葉(cm)
長:1.5~2.3
高さ(cm)
200
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82680694
GL -5312
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください