横浜ディスプレイミュージアム
ホソバユーカリガーランド
材質
ポリエステル、PE、鉄、PVC
色
GR
葉(cm)
長:7~14
実径(cm)
0.6
高さ(cm)
195
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82680703
GL -5313
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください