横浜ディスプレイミュージアム
シンゴニウムポット
材質
ポリエステル、PE、鉄、紙、PP
色
GR
幅(cm)
45
寸法(Φ×高さH)(cm)
ポット:13.5×13.0
高さ(cm)
70
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82680825
GLA-1542
¥
6,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください